Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filet WIDIA 5502TC 1/4-20UNC TiCN | AA4CDV 12E997

WIDIA 5502TC Robinet de formare a filetului 1/4-20UNC TiCN

În stoc
Articol: AA4CDV Model: 5502TCCrucea Ref: 12E997
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
€41.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaTicn
Număr listă5502TC
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.255 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)0.91
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.45
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
Filet WIDIA 5512TC M10x1.5 TiCN | AA4CDK 12E985 5512TCAspru5512TC2 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M103 / 4 "€9.72
Filet WIDIA 5512TC M8x1.25 TiCN | AA4CDM 12E987 5512TCAspru5512TC2 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M811 / 16 "€42.28
Filet WIDIA 5512TC M6x1 TiCN | AA4CDN 12E988 5512TCAspru5512TC2.5 "1.00mmD80.255 "M65 / 8 "€39.60
Filet WIDIA 5512TC M3x0.5 TiCN | AA4CDR 12E991 5512TCAspru5512TC1 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M35 / 16 "€40.81
Filet WIDIA 5502TC 3/8-16UNC TiCN | AA4CDT 12E994 5502TCUNC5502TC2 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "3 / 4 "€54.57
WIDIA 5502TC Filet Tap #10-32UNF TiCN | AA4CDW 12E998 5502TCUNF5502TC2.375 "32H40.194 "#105 / 8 "€37.34
WIDIA 5502TC Filet Tap #8-32UNC TiCN H3 | AA4CDZ 12F002 5502TCUNC5502TC2.125 "32H30.168 "#83 / 8 "€39.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5502TC Robinet de formare a filetului 1/4-20UNC TiCN
€41.72 /unitate