Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 5900 Filet Tap #8-32UNC Bright H5 | AA6GNE 13X296

WIDIA 5900 Robinet de formare a filetului #8-32UNC Bright H5

În stoc
Element: AA6GNE Model: 5900Crucea Ref: 13X296
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
€26.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaLuminos
Număr listă5900
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală2.125 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.168 "
Mărimea#8
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.91
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.45
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
WIDIA 5912 Robinet de formare filet M12x1.75 Bright | AA6GLQ 13X243 591215 / 16 "59123.375 "Aspru1.75mmD110.367 "M12€60.35
WIDIA 18264 Robinet de formare a filetului M10x1.5 Bright | AA6GLR 13X244 182643 / 4 "59102 15 / 16 "Aspru1.50mmD100.381 "M10€35.17
WIDIA 18262 Robinet formator de filet M8x1.25 Bright | AA6GLT 13X246 1826211 / 16 "59102 23 / 32 "Aspru1.25mmD90.318 "M8€30.30
WIDIA 5912 Filet Tap M8x1.25 Bright | AA6GLU 13X247 591211 / 16 "59122 23 / 32 "Aspru1.25mmD90.318 "M8€31.87
WIDIA 18260 Robinet de formare filet M6x1 Bright | AA6GLV 13X248 182605 / 8 "59102.5 "Aspru1.00mmD80.255 "M6€26.16
WIDIA 5912 Filet Tap M6x1 Bright | AA6GLW 13X249 59125 / 8 "59122.5 "Aspru1.00mmD80.255 "M6€28.22
WIDIA 5912 Filet Tap M5x0.8 Bright | AA6GLX 13X251 59121 / 2 "59122.375 "Aspru0.80mmD70.194 "M5€27.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5900 Robinet de formare a filetului #8-32UNC Bright H5
€26.85 /unitate