Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA GT105009 Spiral Flute Tap, M16X2 Thread Size, 27 mm Thread Length, 110 mm Length | CR3MGV 53MV31

WIDIA GT105009 robinet spiralat, dimensiune filet M16X2, lungime filet 27 mm, lungime 110 mm

În stoc
Articol: CR3MGV Model: GT105009Crucea Ref: 53MV31

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€676.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0544
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIDIA GT925146 Robinet cu canelu spiralat, M10X1.25 Dimensiune filet, Lungime filet 13.40 mm, Lungime 74.30 mm | CR3LTM 53NW82 GT925146€69.72
WIDIA GT625518 Robinet cu caneluri spiralate, M10X1.25 Dimensiune filet, Lungime filet 13.40 mm, Lungime 74.30 mm, 3 caneluri | CR3LTQ 53NP15 GT625518€135.22
WIDIA GT905142 Robinet spiralat, M10X1.25 Dimensiune filet, Lungime filet 13.40 mm, Lungime 74.60 mm | CR3LTU 53NV14 GT905142€59.37
WIDIA GT925147 Robinet cu canelu spiralat, M10X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 13.40 mm, Lungime 74.30 mm | CR3LTX 53NW84 GT925147€75.73
WIDIA GT925160 robinet spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 13.40 mm, lungime 74.30 mm, Ansi | CR3LTZ 53NT98 GT925160€24.79
WIDIA GT605519 Robinet cu canelu spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 13.40 mm, lungime 74.30 mm, Ansi | CR3MDR 53NP20 GT605519€57.84
WIDIA GT625520 robinet spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 13.40 mm, lungime 74.30 mm, mâna dreaptă | CR3MDT 53NP17 GT625520€133.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA GT105009 robinet spiralat, dimensiune filet M16X2, lungime filet 27 mm, lungime 110 mm
€676.32 /unitate