Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA GT305044 Spiral Flute Tap 7/16-14unc Ticn | AA3VQQ 11W738

WIDIA GT305044 Robinet Spiral Flute 7/16-14unc Ticn

În stoc
Element: AA3VQQ Model: GT305044Crucea Ref: 11W738
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
€125.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTicn
Număr listăGT30
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi4
Lungime totală3.156 "
Smoală14
Limite diametrul pasului3BX
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului23 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)1.65
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)11.02
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluifinalizareaNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
WIDIA GT305097 Robinet spiralat M3x0.5 Ticn | AA3QME 11T263 GT3050975 / 16 "Ticn3Aspru2 13 / 64 "0.50mm6HX3.5mm-
RFQ
WIDIA GT305099 robinet spiralat M5x0.8 Ticn | AA3QMG 11T265 GT30509925 / 64 "Ticn3Aspru2.75 "0.80mmD76mm€33.34
WIDIA GT305100 robinet spiralat M6x1 Ticn | AA3QMH 11T266 GT30510025 / 64 "Ticn3Aspru3 9 / 64 "1.00mmD86mm€66.86
WIDIA GT305101 Robinet spiralat M8x1.25 Ticn | AA3QPE 11T310 GT30510133 / 64 "Ticn3Aspru3 35 / 64 "1.25mmD98mm€78.43
WIDIA GT305102 Robinet spiralat M10x1.5 Ticn | AA3QPF 11T311 GT30510219 / 32 "Ticn3Aspru3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€93.65
WIDIA GT305103 Robinet cu canelu spiralat M12x1.75 Ticn | AA3QPG 11T312 GT30510345 / 64 "Ticn4Aspru4 21 / 64 "1.75mmD119mm€112.09
WIDIA GT305104 Robinet spiralat M14x2 Ticn | AA3QPH 11T313 GT30510425 / 32 "Ticn4Aspru4 21 / 64 "2.00mm6HX11mm€161.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA GT305044 Robinet Spiral Flute 7/16-14unc Ticn
€125.74 /unitate