Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA GT40 Hand Tap 7/16-14UNC TiCN | AA3VYF 11W891

WIDIA Robinet de mână GT40 7/16-14UNC TiCN

În stoc
Element: AA3VYF Model: GT40Crucea Ref: 11W891
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
€135.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareaTicn
Număr listăGT40
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi4
Lungime totală3.156 "
Smoală14
Limite diametrul pasului3BX
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului23 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)1.65
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)11.02
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiArticolNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
WIDIA GT40 robinet spiralat M4x0.7 TiCN | AA3VUJ 11W802 GT4025 / 64 "Robinet de flaut spiralat3Aspru2 31 / 64 "0.70mmD64.5mm€78.55
WIDIA GT40 robinet spiralat M5x0.8 TiCN | AA3VUK 11W803 GT4025 / 64 "Robinet de flaut spiralat3Aspru2.75 "0.80mmD76mm€81.00
Robinet spiralat WIDIA GT40 M6x1 TiCN | AA3VUL 11W804 GT4025 / 64 "Robinet de flaut spiralat4Aspru3 9 / 64 "1.00mmD86mm€82.47
WIDIA GT40 robinet spiralat M8x1.25 TiCN | AA3VUM 11W805 GT4033 / 64 "Robinet de flaut spiralat4Aspru3 35 / 64 "1.25mmD98mm€97.32
Robinet spiralat WIDIA GT40 M10x1.5 TiCN | AA3VVE 11W821 GT4019 / 32 "Robinet de flaut spiralat4Aspru3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€117.64
Robinet drept WIDIA GT40, M12x1.75, TiCN | AA3VVF 11W822 GT4045 / 64 "Robinet de flaut spiralat4Aspru4 21 / 64 "1.75mmD119mm€138.39
WIDIA GT40 robinet spiralat M20x2.5 TiCN | AA3VVK 11W826 GT4063 / 64 "Robinet de flaut spiralat4Aspru5.5 "2.50mm6HX16mm€336.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA Robinet de mână GT40 7/16-14UNC TiCN
€135.77 /unitate