Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Robinet de mână WIDIA GT41 M14 x 2 TiCN | AA3VWF 11W845

WIDIA Robinet de mână GT41 M14 x 2 TiCN

În stoc
Articol: AA3VWF Model: GT41Crucea Ref: 11W845
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
€257.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareaTicn
Număr listăGT41
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi4
Lungime totală4 21 / 64 "
Smoală2.00mm
Limite diametrul pasului6HX
Diametrul tijei.11mm
MărimeaM14
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25 / 32 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
Robinet de mână WIDIA GT41 M10 x 1.5 TiCN | AA3VWD 11W843 GT413 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "€160.30
Robinet de mână WIDIA GT41 M12 x 1.75 TiCN | AA3VWE 11W844 GT414 21 / 64 "1.75mmD119mmM1245 / 64 "€194.23
Robinet de mână WIDIA GT41 M16 x 2 TiCN | AA3VWG 11W846 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX12mmM1625 / 32 "€326.20
Robinet de mână WIDIA GT41 M18 x 2.5 TiCN | AA3VWH 11W847 GT414 59 / 64 "2.50mm6HX14mmM1863 / 64 "€200.73
Robinet de mână WIDIA GT41 M20 x 2.5 TiCN | AA3VWJ 11W848 GT415.5 "2.50mm6HX16mmM2063 / 64 "€474.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA Robinet de mână GT41 M14 x 2 TiCN
€257.91 /unitate