Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Robinet cu vârf spiralat WIDIA GT50 M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915

WIDIA Robinet cu vârf spiralat GT50 M36x4 TiCN

În stoc
Articol: AA3VZF Model: GT50Crucea Ref: 11W915
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
€1,322.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaTicn
Număr listăGT50
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi5
Lungime totală9 27 / 32 "
Smoală4.00mm
Limite diametrul pasului6HX
Diametrul tijei.28mm
MărimeaM36
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 16 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2015
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)25.7
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
Robinet cu vârf spiralat WIDIA GT50 M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZD 11W913 GT50GT5059 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€971.99
Robinet cu vârf spiralat WIDIA GT51 M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZP 11W923 GT51GT5159 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€1,084.15
Robinet cu vârf spiralat WIDIA GT51 M36x4 TiCN 9-27/32" | AA3VZR 11W925 GT51GT5159 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,508.98
Robinet cu vârf spiralat WIDIA GT51 M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926 GT51GT51611 13 / 16 "4.50mm32mmM421 49 / 64 "€1,845.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA Robinet cu vârf spiralat GT50 M36x4 TiCN
€1,322.05 /unitate