Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Robinet cu vârf spiralat WIDIA GT51 M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926

WIDIA Robinet cu vârf spiralat GT51 M42x4.5 TiCN

În stoc
Articol: AA3VZT Model: GT51Crucea Ref: 11W926
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
€1,845.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaTicn
Număr listăGT51
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi6
Lungime totală11 13 / 16 "
Smoală4.50mm
Limite diametrul pasului6HX
Diametrul tijei.32mm
MărimeaM42
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 49 / 64 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4265
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)30.78
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
Robinet cu vârf spiralat WIDIA GT50 M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZD 11W913 GT50GT5059 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€971.99
Robinet cu vârf spiralat WIDIA GT50 M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915 GT50GT5059 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,322.05
Robinet cu vârf spiralat WIDIA GT51 M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZP 11W923 GT51GT5159 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€1,084.15
Robinet cu vârf spiralat WIDIA GT51 M36x4 TiCN 9-27/32" | AA3VZR 11W925 GT51GT5159 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,508.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA Robinet cu vârf spiralat GT51 M42x4.5 TiCN
€1,845.43 /unitate