Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40201 Freză din carbură cilindrică 3/32 in | AE9LCZ 6KJD3

WIDIA M40201 Freză din carbură cilindric 3/32 in

În stoc
Articol: AE9LCZ Model: M40201Crucea Ref: 6KJD3
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
€17.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 32 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii7 / 16 "
RPM max90,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCilindric
Număr comercialSA-42

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
WIDIA M40219 Freză din carbură cilindrică 5/8 in | AE9LDB 6KJD6 M402195 / 8 "1"40,0002.75 "Oţel1 / 4 "SA-6€85.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40201 Freză din carbură cilindric 3/32 in
€17.41 /unitate