Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40247 Freză din carbură cilindrică 1/16 in | AE9LDD 6KJD8

WIDIA M40247 Freză din carbură cilindric 1/16 in

În stoc
Articol: AE9LDD Model: M40247Crucea Ref: 6KJD8
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
€19.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 16 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1 / 4 "
RPM max100,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaTăiere cilindrică de capăt
Număr comercialSB-41

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
WIDIA M40255 freză din carbură tăiat la capătul cilindric 5/16 in | AE9LDF 6KJE0 M402555 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Oţel1 / 4 "SB-2€36.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40247 Freză din carbură cilindric 1/16 in
€19.40 /unitate