Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40296 Freză din carbură de 3/8 inch, cu vârf cilindric, tăietură simplă | CD2KGT 2RPX3

WIDIA M40296 Freză din carbură de 3/8 inch, cu vârf cilindric, tăietură simplă

În stoc
Articol: CD2KGT Model: M40296Crucea Ref: 2RPX3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€48.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii3 / 4 "
RPM max66,000
Lungime totală2.5 "
Material de coadăCarbid solid
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaNas cilindric cu bile
Număr comercialSC-3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea coziiUnghiCutter Dia.ModelaNumăr comercialTipul tăietoruluiLungimea tăieriiRPM maxPreț
WIDIA 3044078 Carbid Bur Sd-m Ball Shape | AD4UPB 44C520 30440781 / 8 "-1 / 8 "Minge SD-MSD-42L2O singură tăietură1 / 8 "40000€22.53
WIDIA 3051758 Freză din carbură Forma conică inversată | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Taper inversatSN-51Tăiere dublă1 / 4 "40000€27.44
WIDIA M41361 Ou freză din carbură 3/16 in | AE9LGL 6KJN6 M413611 / 8 "-3 / 16 "OuSE-53Tăiere dublă9 / 32 "80,000€44.27
WIDIA M41495 freză din carbură con ascuțit 5/8 in | AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Con ascuțitSM-6Tăiere dublă1"40,000€107.99
WIDIA M41446 Freză din carbură de 1/8 inch, flacără, tăiere dublă, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "FlacărăSH-41Tăiere dublă1 / 4 "90,000€17.77
WIDIA M41293 Freză din carbură de 1/4 inch, cu vârf cilindric, tăiere dublă | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Nas cilindric cu bileSC-1Tăiere dublă5 / 8 "70,000€32.32
WIDIA M41296 Freză din carbură de 3/8 inch, cu vârf cilindric, tăiere dublă | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Nas cilindric cu bileSC-3Tăiere dublă3 / 4 "66,000€53.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40296 Freză din carbură de 3/8 inch, cu vârf cilindric, tăietură simplă
€48.33 /unitate