Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40418 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1/2 inch, lungime totală 1 1/2 inch, SG-53 | CV2CNU 429Y90

WIDIA M40418 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1/2 in, Overall Length 1 1/2 in, SG-53

În stoc
Articol: CV2CNU Model: M40418Crucea Ref: 429Y90

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€42.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIDIA M41419 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1/2 inchi, lungime totală 1 3/4 inci, SG-51 | CV2CNX 429Y49 M41419€30.33
WIDIA M41431 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 12.70 mm, lungime totală 38.10 mm, SG-44M | CV2CPU 429Y10 M41431€19.26
WIDIA M41432 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 12.70 mm, lungime totală 38.10 mm, SG-53M | CV2CPV 429Z52 M41432€46.05
WIDIA M41434 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 12.70 mm, lungime totală 44.45 mm, SG-51M | CV2CPW 429Y05 M41434€31.50
WIDIA M41433 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 15.90 mm, lungime totală 50.80 mm, SG-01M | CV2CQG 429Z65 M41433€37.23
WIDIA M41435 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 19.10 mm, lungime totală 63.50 mm, SG-02M | CV2CQN 429Z64 M41435€47.25
WIDIA M40436 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 19.10 mm, lungime totală 63.50 mm, SG-03M | CV2CQP 429Z59 M40436€51.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40418 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1/2 in, Overall Length 1 1/2 in, SG-53
€42.22 /unitate