Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40448 Carbide Bur Flacără 5/16 In | AE9LEF 6KJG3

WIDIA M40448 Flacără freză din carbură 5/16 in

În stoc
Articol: AE9LEF Model: M40448Crucea Ref: 6KJG3
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
€49.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.5 / 16 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii3 / 4 "
RPM max68,000
Lungime totală2.5 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaFlacără
Număr comercialSH-2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
WIDIA M40447 Flacără freză din carbură 3/16 in | AE9LEE 6KJG2 M404473 / 16 "3 / 8 "80,0001.5 "carbid1 / 8 "SH-53€44.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40448 Flacără freză din carbură 5/16 in
€49.76 /unitate