Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40486 freză din carbură con ascuțit 1/8 in | AE9LEM 6KJG9

WIDIA M40486 Freză din carbură Con ascuțit 1/8 in

În stoc
Articol: AE9LEM Model: M40486Crucea Ref: 6KJG9
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
€18.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii7 / 16 "
RPM max90,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCon ascuțit
Număr comercialSM-42

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
WIDIA M40487 freză din carbură con ascuțit 1/8 in | AE9LEN 6KJH0 M404871 / 8 "5 / 8 "90,0001.5 "carbid1 / 8 "SM-43€17.90
WIDIA M40490 freză din carbură con ascuțit 1/4 in | AE9LEP 6KJH1 M404901 / 4 "1 / 3 "70,0002"Oţel1 / 3 "SM-1€27.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40486 Freză din carbură Con ascuțit 1/8 in
€18.85 /unitate