Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M40527 Freză din carbură de aluminiu Tăiere de capăt 1/4 | AE9LER 6KJH3

WIDIA M40527 Freză din carbură de aluminiu Tăiere de capăt 1/4

În stoc
Articol: AE9LER Model: M40527Crucea Ref: 6KJH3
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
€43.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură tăiată din aluminiu
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max70,000
Lungime totală2"
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaTăiere cilindrică de capăt
Număr comercialSB-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăNumăr comercialPreț
WIDIA M40528 Freză din carbură de aluminiu Tăiere de capăt 3/8 | AE9LET 6KJH4 M405283 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "SB-3€65.91
WIDIA M40529 Freză din carbură de aluminiu Tăiere de capăt 1/2 | AE9LEU 6KJH5 M405291 / 2 "1"50,0002.75 "SB-5€97.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M40527 Freză din carbură de aluminiu Tăiere de capăt 1/4
€43.62 /unitate