Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M41252 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 3/16 inchi, lungime totală 1 7/16 inchi, SB-51 | CV2CRK 429Z31

WIDIA M41252 DEMONTARE METAL Freză cu carbură, lungime de tăiere 3/16 inchi, lungime totală 1 7/16 inci, SB-51

În stoc
Articol: CV2CRK Model: M41252Crucea Ref: 429Z31
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
€31.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIDIA M41258 Freză din carbură, lungime de tăiere 1 inch, lungime totală 2 3/4 inch, Sb-5 | CV2CKY 1Z336 M41258€80.95
WIDIA M41256 Freză din carbură, lungime de tăiere 3/4 inch, lungime totală 2 1/2 inch, Sb-3 | CV2CLF 1Z328 M41256€52.64
WIDIA M40258 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1 inchi, lungime totală 2 3/4 inci, SB-5 | CV2CNE 2RPW8 M40258€83.10
WIDIA M41262 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 11.10 mm, lungime totală 38.10 mm, SB-42M | CV2CPK 429Z95 M41262€19.99
WIDIA M41263 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 14.30 mm, lungime totală 38.10 mm, SB-43M | CV2CQA 429Y34 M41263€19.78
WIDIA M40268 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 15.90 mm, lungime totală 50.80 mm, SB-01M | CV2CQD 429Z60 M40268€31.92
WIDIA M41274 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 25.40 mm, lungime totală 69.90 mm, SB-05M | CV2CQW 429Z71 M41274€77.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M41252 DEMONTARE METAL Freză cu carbură, lungime de tăiere 3/16 inchi, lungime totală 1 7/16 inci, SB-51
€31.96 /unitate