Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M41370 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 9.53 mm, Overall Length 41.27 mm, SE-51M | CV2CTV 429Z67

WIDIA M41370 DEMONTARE METAL Freză cu carbură, lungime de tăiere 9.53 mm, lungime totală 41.27 mm, SE-51M

În stoc
Articol: CV2CTV Model: M41370Crucea Ref: 429Z67
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
€31.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIDIA M41364 Freză din carbură, lungime de tăiere 5/8 inch, lungime totală 2 3/8 inch, Se-3 | CV2CLK 1Z399 M41364€51.59
WIDIA M41365 Freză din carbură, lungime de tăiere 7/8 inch, lungime totală 2 5/8 inch, Se-5 | CV2CLQ 1Z401 M41365€76.90
WIDIA M41366 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 1 inchi, lungime totală 2 3/4 inci, SE-06 | CV2CNH 429Y58 M41366€101.18
WIDIA M41371 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 15.90 mm, lungime totală 60.30 mm, SE-03M | CV2CQH 429Z91 M41371€50.36
WIDIA M41374 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 22.23 mm, lungime totală 73.02 mm, SE-05M | CV2CQV 430A09 M41374€60.14
WIDIA M41377 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 25.40 mm, lungime totală 69.90 mm, SE-07M | CV2CRB 429Z97 M41377€117.13
WIDIA M41363 DEMONTARE METAL Freză din carbură, lungime de tăiere 3/8 inchi, lungime totală 2 in, SE-1 | CV2CRV 2RPU7 M41363€47.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M41370 DEMONTARE METAL Freză cu carbură, lungime de tăiere 9.53 mm, lungime totală 41.27 mm, SE-51M
€31.10 /unitate