Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA M41420 Freză din carbură Arbore ascuțit 1/4 Tăiere dublă | AB4MML 1Z378

WIDIA M41420 Freză din carbură Arbore ascuțit 1/4 Tăiere dublă

În stoc
Articol: AB4MML Model: M41420Crucea Ref: 1Z378

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€42.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max70,000
Lungime totală2"
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8466925090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
WIDIA M41414 Arbore ascuțit cu freză din carbură 1/8 in | AE9LGP 6KJN9 M414141 / 8 "1 / 4 "90,0001.5 "carbid1 / 8 "SG-41€17.18
WIDIA M41417 Arbore ascuțit cu freză din carbură 1/8 in | AE9LGQ 6KJP0 M414171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "carbid1 / 8 "SG-44€19.98
WIDIA M41422 Arbore ascuțit cu freză din carbură 3/8 in | AE9LGR 6KJP1 M414223 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "Oţel1 / 4 "SG-3€50.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA M41420 Freză din carbură Arbore ascuțit 1/4 Tăiere dublă
€42.59 /unitate