ZOELLER D284 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1HP 230V 20 picioare | AE3FHF 5CZG6

ZOELLER D284 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1CP 230V 20 picioare

În stoc
Articol: AE3FHF Model: D284Crucea Ref: 5CZG6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,355.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi8.9
Material de baza303 oțel inoxidabil
Tip rulmentMâneca superioară și mingea inferioară
Lungime cablu10ft
Diametru13 9 / 16 "
Descărcare NPT2"
Dimensiunea descărcării2 "-NPT
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap157
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap133
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap106
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap73
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap179
Înălţime18 13 / 16 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap35 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
RPM motor1750
Tipul motoruluiPornire condensator, umplut cu ulei
Punct de oprire5-1/4 "
Pe punctul15-1/4 "
Fază1
Tip pompăAutomat
RPM1750
Materialul arboreluiOtel carbon
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiFlotant vertical
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.0575
Înălțimea navei (cm)53.85
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M267 .5cp 115v 21.5 picioare | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 oțel inoxidabil---12814 9 / 32 "€1,119.27
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M282 0.5 CP 115 V 35 picioare | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 oțel inoxidabil5--13018 13 / 16 "€2,194.32
ZOELLER D284 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1HP 230V 35 picioare | AC2YNX 2P554 D2841068.9303 oțel inoxidabil7242-17918 13 / 16 "€2,501.52
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M292 0.5 CP 115 V 42 picioare | AC2YNY 2P555 M2929115303 oțel inoxidabil75561014019 5 / 16 "€2,583.37
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER M264 4/10 CP 115 V 21 picioare | AD9AAP 4NW06 M264-9.4Polipropilenă---9014.75 "€1,025.40
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER N264 4/10 CP 115 V 21 picioare | AD9AAQ 4NW07 N264 Global Events-9.4Polipropilenă---9014.75 "€892.19
Pompă submersibilă pentru ape uzate ZOELLER E264 4/10 CP 230 V 21 picioare | AD9AAR 4NW08 E264-4.7Polipropilenă---9014.75 "€1,116.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER D284 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1CP 230V 20 picioare
€2,355.25 /unitate