Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA NRD3062R Parting And Grooving Insert, Right Hand, 3 Seat Size, 1/8 Inch Max. Grooving Width | CR7LWL 273WF6

WIDIA NRD3062R Inserție de separare și canelare, mâna dreaptă, dimensiune cu 3 locuri, 1/8 inch max. Lățimea de canelare

În stoc
Articol: CR7LWL Model: NRD3062RCrucea Ref: 273WF6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€28.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsera

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIDIA CDHB1206X0 Inserție pentru despărțire și canelare, dimensiunea inserției de 0.1563 inci, neutru, staniu | CR4WHD 274AL8 CDHB1206X0€24.59
WIDIA WMTC015N00CMW08 Inserție de separare și canelare, 1 dimensiune insert, 1 dimensiune scaun, 1.50 mm max. Lățimea de canelare | CR4WHJ 274DT6 WMTC015N00CMW08€47.21
WIDIA WMTC015N00CM08 Inserție de separare și canelare, 1 dimensiune insert, 1 dimensiune scaun, 1.50 mm max. Lățimea de canelare | CR4WHM 274DT5 WMTC015N00CM08€48.96
WIDIA WMTC015L05CM08 Inserție pentru despărțire și canelare, 1 dimensiune insert, mâna stângă, 1 dimensiune scaun | CR4WHN 274DT8 WMTC015L05CM08€48.96
WIDIA NG1062L Inserție pentru despărțire și canelare, 1 dimensiune inserție, mâna stângă, 1 dimensiune scaun | CR4WHP 273YA4 NG1062L€27.03
WIDIA CNG432T0420 Inserție de separare și canelare, 1 dimensiune insert, neutru, 1 dimensiune scaun | CR4WHV 273ZC0 CNG432T0420€37.92
WIDIA WMTC015R05CM08 Inserție pentru despărțire și canelare, 1 dimensiune insert, mâna dreaptă, 1 dimensiune scaun | CR4WHW 274DT7 WMTC015R05CM08€48.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA NRD3062R Inserție de separare și canelare, mâna dreaptă, dimensiune cu 3 locuri, 1/8 inch max. Lățimea de canelare
€28.37 /unitate