Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Robinet cu vârf spiralat WIDIA VTSPO6561, dimensiune filet M14X1.25, lungime filet 21 mm, lungime 100 mm | CV3FGE 53NF81

WIDIA VTSPO6561 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M14X1.25, lungime filet 21 mm, lungime 100 mm

În stoc
Articol: CV3FGE Model: VTSPO6561Crucea Ref: 53NF81

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€89.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA VTSPO6561 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M14X1.25, lungime filet 21 mm, lungime 100 mm
€89.09 /unitate