Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN B080603CH Carcasă cu balamale 3.5dx 6w x 8h inch | AE7ZKY 6C731

WIEGMANN B080603CH Carcasă cu balamale 3.5d x 6w x 8h inch

În stoc
Articol: AE7ZKY Model: B080603CHCrucea Ref: 6C731
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
€192.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime3.5 "
Caracteristicile capacului carcaseiCleme de înșurubare
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime8"
Panou interior3A926
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă3.03 "
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelKnockouts / Fără KnockoutsCuloriAdâncimeMaterialEcartament metalicNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN A040503 Carcasă metalică cu balamale 3d x 5w x 4h inch | AB4NMX 1ZGY6 A040503knockoutGri3"Otel carbon1613"4"-
RFQ
WIEGMANN A121206 Carcasă metalică cu balamale 6d x 12w x 12h inch | AB4NMY 1ZGY7 A121206knockoutGri6"Otel carbon1616"12 "€125.92
WIEGMANN B060404CH Carcasă metalică cu balamale 4d x 4l x 6h inch | AB4NNA 1ZGY9 B060404CHFără eliminăriGri4"Otel carbon14, 1612, 134"4"€140.81
WIEGMANN B201609CH Carcasa metalica cu balamale 9d x 16l x 20h inch | AB4NNJ 1ZGZ8 B201609CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "16 "€919.64
WIEGMANN B202009CH Carcasă metalică cu balamale 9d x 20w x 20h inch | AB4NNK 1ZGZ9 B202009CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "20 "€1,096.68
WIEGMANN B242009CH Carcasă metalică cu balamale 9d x 20w x 24h inch | AB4NNL 1ZHA1 B242009CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "20 "€916.96
WIEGMANN B302409CH Carcasă metalică cu balamale 9d x 24w x 30h inch | AB4NNM 1ZHA2 B302409CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "24 "€1,154.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN B080603CH Carcasă cu balamale 3.5d x 6w x 8h inch
€192.49 /unitate