REELCRAFT Seria H, tamburi pentru furtunuri, serviciu mediu


Filtru
Rulmenti: Lubrifiat permanent , Culoare: Roșu , Constructie: Toate Bolted Unitized , Tip de unitate: Manivelă , Tip de etanșare: Viton
StilModelArticolfinalizareaÎnălţimeLungimeMax. Temp.Max. Temp. Gama (F)MontareOutletPreț (ex. TVA)
A
H19000
Mulinetă pentru manivelă---150 ° F--3/4 "NPT (F)€660.74
RFQ
B
H18005
Mulinetă pentru manivelă---150 ° F--1/2 "NPT (F)€513.33
RFQ
A
H28000
Mulinetă pentru manivelă---150 ° F--1/2 "NPT (F)€551.47
RFQ
B
H29005
Mulinetă pentru manivelă---150 ° F--3/4 "NPT (F)€714.10
RFQ
B
H28000 M
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--1/2 "NPT (F)€630.24
RFQ
B
H29000 M
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--3/4 "NPT (F)€787.81
RFQ
B
H26000 H
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--3/8 "NPT (F)€894.53
RFQ
B
H26000 M
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--3/8 "NPT (F)€617.54
RFQ
B
H18005 M
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--1/2 "NPT (F)€592.13
RFQ
B
H19000 M
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--3/4 "NPT (F)€736.97
RFQ
B
H18000 M
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--1/2 "NPT (F)€592.13
RFQ
B
H16000 M
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--3/8 "NPT (F)€617.54
RFQ
B
H16000 H
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--3/8 "NPT (F)€856.42
RFQ
B
HS28000 M
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--1/2 "NPT (F)€2,289.72
RFQ
B
HS37000 L
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--1 "NPT (M)€4,551.46
RFQ
B
HS29000 M
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--3/4 "NPT (F)€2,963.16
RFQ
B
HS19000 M
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--3/4 "NPT (F)€2,616.31
RFQ
B
HS18000 M
Mulinetă pentru manivelă---210 ° F--1/2 "NPT (F)€2,123.12
RFQ
C
H28005
Mulinetă pentru manivelă---150 ° F--1/2 "NPT (F)€376.35
C
H26000
Mulinetă pentru manivelă---150 ° F--1/4 "NPT (F)€420.51
A
H16000
Mulinetă pentru manivelă---150 ° F--1/4 "NPT (F)€393.63
A
H29000
Mulinetă pentru manivelă---150 ° F--3/4 "NPT (F)€524.21
A
H18000
Mulinetă pentru manivelă---150 ° F--1/2 "NPT (F)€660.20
RFQ
D
HS18000 M1
Tambur pentru furtunSimplu1920ft-210 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€2,078.99
E
H28000 1
Tambur pentru furtunPudră acoperită18.5 "19 "-150 grade FPodea, perete, bancă și camion-€453.47
E
H16000 1
Tambur pentru furtunPudră acoperită19 "20 "-150 grade FPodea, perete, bancă și camion-€424.90

Seria H, tamburi pentru furtunuri, serviciu mediu

Tamburele de furtun din seria H Reelcraft sunt proiectate pentru aplicații care necesită lungimi de furtun de până la 450 ft. Aceste tambururi de furtun sunt dotate cu o rotire completă, fără stres, combinată cu etanșarea de cea mai înaltă calitate pentru a asigura o durată de viață maximă. Un dispozitiv de tensionare cu mâner în T permite aplicarea unei tensiuni adecvate bobinei, eliminând bobinarea liberă a bobinelor. Ele vin cu o manivelă ușor reglabilă, care poate fi rotită cu ușurință în afara drumului prin slăbirea șurubului de fixare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?