REELCRAFT HS18000 M Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 3000 Psi, lungime furtun 200 picioare

Articol: BT7AFU Model: HS18000 M
€2,123.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
FurtunNu
ID-ul furtunului1 / 2 "
Lungimea furtunului200ft
Furtun exterior Dia.0.85 "
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet1/2 "NPT (F)
Presiune3000 psi
Greutate36 lbs.

Detalii produs:

,Tamburele de furtun din oțel inoxidabil de la Reelcraft sunt ideale pentru procesarea alimentelor, pre-clătire, spălare, transfer chimic și manipulare a solvenților industriali. De asemenea, potrivit pentru navele de coastă, offshore și la bordul navelor în aplicații maritime în care mediul dur de pulverizare cu apă sărată necesită utilizarea tamburelor de furtun din oțel inoxidabil. Pivotul include inele O din Viton. ,Notă:, Butucii mulinetei sunt fabricați din aluminiu., , ,Fiisaj de calitate și rezistent la coroziune – Componentele din oțel inoxidabil oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature., ,Design pivotant fără stres cu flux complet – Rotul pivotant cu flux complet combină designul de etanșare de cea mai înaltă calitate și materiale cu zone de rulment pentru a asigura o durată de viață maximă., ,Tesiune ușor de adăugat – Dispozitivul de tensionare cu mâner în T permite aplicarea unei tensiuni adecvate pe bobină pentru a elimina bobinarea liberă a bobinei., ,Ajustare convenabilă a mânerului manivelei – mânerul poate fi rotit cu ușurință în afara drumului prin slăbirea șurubului de fixare., ,

Variante de produs

ProdusModelArticolfinalizareaÎnălţimeLungimeMax. Temp.Max. Temp. Gama (F)MontareOutletPreț
REELCRAFT H16000 1 Tambur pentru furtun Aer/apă | AD8VYF 4NA95 H16000 1Tambur pentru furtunPudră acoperită19 "20 "-150 grade FPodea, perete, bancă și camion-€424.90
REELCRAFT HS18000 M1 Tambur pentru furtun Aer/apă | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1Tambur pentru furtunSimplu1920ft-210 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€2,079.00
REELCRAFT H28000 1 tambur pentru furtun Manivela 1/2 inch ID x 300 picioare | AE4HRR 5KPC6 H28000 1Tambur pentru furtunPudră acoperită18.5 "19 "-150 grade FPodea, perete, bancă și camion-€453.47
REELCRAFT H18000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 1000 Psi, lungime furtun 200 picioare | AM2JJU H18000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/2 "NPT (F)€545.62
RFQ
REELCRAFT H29000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/4 inch, 1000 Psi, lungime furtun 150 picioare | AY9WYZ H29000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--3/4 "NPT (F)€524.21
REELCRAFT H16000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 300 picioare | AY9WZM H16000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/4 "NPT (F)€393.63
REELCRAFT H26000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 450 picioare | AY9XAR H26000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/4 "NPT (F)€420.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT HS18000 M Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 3000 Psi, lungime furtun 200 picioare
€2,123.13 /unitate