REELCRAFT H16000 1 Tambur pentru furtun Aer/apă | AD8VYF 4NA95

REELCRAFT H16000 1 Tambur pentru furtun Aer/apă

În stoc
Articol: AD8VYF Model: H16000 1Crucea Ref: 4NA95

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€424.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateManivelă
finalizareaPudră acoperită
Înălţime19 "
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului300ft
Ieșire furtun (In.)1/4 "(F) NPT
Lungime20 "
Max. Evaluare presiune500 psi
Max. Temp. Gama (F)150 grade F
MontarePodea, perete, bancă și camion
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareViton
TipServiciu mediu, aer / apă
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.35
Înălțimea navei (cm)56.52
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolfinalizareaÎnălţimeLungimeMax. Temp.Max. Temp. Gama (F)MontareOutletPreț
REELCRAFT HS18000 M1 Tambur pentru furtun Aer/apă | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1Tambur pentru furtunSimplu1920ft-210 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€2,079.00
REELCRAFT H28000 1 tambur pentru furtun Manivela 1/2 inch ID x 300 picioare | AE4HRR 5KPC6 H28000 1Tambur pentru furtunPudră acoperită18.5 "19 "-150 grade FPodea, perete, bancă și camion-€453.47
REELCRAFT H18000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 1000 Psi, lungime furtun 200 picioare | AM2JJU H18000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/2 "NPT (F)€545.62
RFQ
REELCRAFT H29000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/4 inch, 1000 Psi, lungime furtun 150 picioare | AY9WYZ H29000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--3/4 "NPT (F)€524.21
REELCRAFT H16000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 300 picioare | AY9WZM H16000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/4 "NPT (F)€393.63
REELCRAFT H26000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 450 picioare | AY9XAR H26000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/4 "NPT (F)€420.51
REELCRAFT H28005 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 1000 Psi, lungime furtun 300 picioare | AY9XDB H28005Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/2 "NPT (F)€376.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT H16000 1 Tambur pentru furtun Aer/apă
€424.90 /unitate