REELCRAFT HS18000 M1 Tambur pentru furtun Aer/apă | AD8WFJ 4NB30

REELCRAFT HS18000 M1 Tambur pentru furtun Aer/apă

În stoc
Articol: AD8WFJ Model: HS18000 M1Crucea Ref: 4NB30

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,079.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateManivelă
finalizareaSimplu
Înălţime19
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului200ft
Ieșire furtun (In.)1/2 "(F) NPT
Lungime20ft
Max. Evaluare presiune3000 psi
Max. Temp. Gama (F)210 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareViton
TipOțel inoxidabil, aer / apă
Lăţime18.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.14
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolfinalizareaÎnălţimeLungimeMax. Temp.Max. Temp. Gama (F)MontareOutletPreț
REELCRAFT H16000 1 Tambur pentru furtun Aer/apă | AD8VYF 4NA95 H16000 1Tambur pentru furtunPudră acoperită19 "20 "-150 grade FPodea, perete, bancă și camion-€424.90
REELCRAFT H28000 1 tambur pentru furtun Manivela 1/2 inch ID x 300 picioare | AE4HRR 5KPC6 H28000 1Tambur pentru furtunPudră acoperită18.5 "19 "-150 grade FPodea, perete, bancă și camion-€453.47
REELCRAFT H18000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 1000 Psi, lungime furtun 200 picioare | AM2JJU H18000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/2 "NPT (F)€545.62
RFQ
REELCRAFT H29000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/4 inch, 1000 Psi, lungime furtun 150 picioare | AY9WYZ H29000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--3/4 "NPT (F)€524.21
REELCRAFT H16000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 300 picioare | AY9WZM H16000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/4 "NPT (F)€393.63
REELCRAFT H26000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 450 picioare | AY9XAR H26000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/4 "NPT (F)€420.51
REELCRAFT H28005 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 1000 Psi, lungime furtun 300 picioare | AY9XDB H28005Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/2 "NPT (F)€376.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT HS18000 M1 Tambur pentru furtun Aer/apă
€2,079.00 /unitate