Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER N35441091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/2 inch | AC9AWH 3FEN7

PARKER N35441091 Supapă Pilot de aer cu 3 căi 1 1/2 inch

În stoc
Element: AC9AWH Model: N35441091Crucea Ref: 3FEN7
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
€493.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot aerian
Actuator / ReturPilot aerian / retur aerian
Coeficientul de volum3.80
Cv3.8
Înălţime4.78 "
Lungime3.06 "
Max. Operarea PSI140
Max. Temp. Gama (F)0 la 125
Numărul de posturi2
Numărul de căi3
Dimensiunea portului pilot NPT (In.)1/4
Presiunea pilotului25
Dimensiunea portului1/2 intrare, 1/2 evacuare
TipÎn mod normal închis
UtilizeazaAplicații generale de pneumatică
VidPilot extern
Lăţime3.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481200080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă de control a aerului pilot din seria N, potrivită pentru operațiuni pneumatice în fabrici de oțel, turnătorii și fabrici de turnare și ștanțare auto
    • Poppet cu cursă scurtă oferă un debit mare și rate de răspuns mai rapide
    • Construcția din aluminiu turnat capabilă să reziste condițiilor industriale dure și garniturile din nitril asigură o funcționare fără scurgeri
    • Aprobat CE și proiectat în conformitate cu standardele NEMA 4

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumÎnălţimeLungimeDimensiunea portuluiTipLăţimePreț
PARKER N35431091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 3/8 inchi | AC9AWG 3FEN6 N35431091 Global Events3.604.78 "3.06 "3/8 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal închis3.31 "€460.38
PARKER N35461091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi / 2 poziții, dimensiunea orificiului supapei de 3/4 inch | AC9AWJ 3FEN8 N35461091 Global Events9.305.56 "4.07 "3/4 intrare, 1 evacuareÎn mod normal închis4.38 "€726.00
PARKER N35471091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi, admisie de 1 inch, pilot extern | AC9AWK 3FEN9 N35471091 Global Events9.305.56 "4.07 "1 intrare, 1-1 / 4 evacuareÎn mod normal închis4.38 "€728.03
PARKER N36481091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/4 inch | AC9AWL 3FEP1 N36481091 Global Events23.307.53 "5.25 "1-1 / 4 admisie, 1-1 / 2 evacuareÎn mod normal închis6.13 "€1,348.57
PARKER N36491091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/2 inch | AC9AWM 3FEP2 N36491091 Global Events23.307.53 "5.25 "1-1 / 2 admisie, 1-1 / 2 evacuareÎn mod normal închis6.13 "€1,379.86
PARKER N37431091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi, intrare de 3/8 inch, pilot extern | AC9AWP 3FEP4 N37431091 Global Events3.604.78 "3.06 "3/8 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal Deschis3.31 "€500.72
PARKER N37441091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1/2 inch | AC9AWQ 3FEP5 N37441091 Global Events3.804.78 "3.06 "1/2 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal Deschis3.31 "€500.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N35441091 Supapă Pilot de aer cu 3 căi 1 1/2 inch
€493.75 /unitate