Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER N35461091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi / 2 poziții, dimensiunea orificiului supapei de 3/4 inch | AC9AWJ 3FEN8

PARKER N35461091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi / 2 poziții, dimensiunea orificiului supapei de 3/4 inch

În stoc
Articol: AC9AWJ Model: N35461091Crucea Ref: 3FEN8
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
€726.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot aerian
Actuator / ReturPilot aerian / retur aerian
Coeficientul de volum9.30
Cv8.2
Înălţime5.56 "
Lungime4.07 "
Max. Operarea PSI140
Max. Temp. Gama (F)0 la 125
Numărul de posturi2
Numărul de căi3
Dimensiunea portului pilot NPT (In.)1/4
Presiunea pilotului25
Dimensiunea portului3/4 intrare, 1 evacuare
TipÎn mod normal închis
UtilizeazaAplicații generale de pneumatică
VidPilot extern
Lăţime4.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3432
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481200080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de control al aerului pilot Parker N35461091 este ideală pentru reglarea fluxului de aer comprimat în cadrul sistemelor, permițând controlul precis asupra funcționării echipamentului. Aceste supape gestionează activarea și dezactivarea actuatoarelor pneumatice, cilindrilor și a altor dispozitive, asigurând o mișcare lină și precisă. Este ideal pentru procesele de fabricație, automatizare și controlul mașinilor.

Caracteristici:

  • Supapa de control al aerului pilot Parker N35461091 are o dimensiune a orificiului supapei de 3/4 inch, permițând un debit maxim de 10 cfm și asigurând un control eficient al fluxului de aer.
  • Această supapă de control a aerului pilot vine cu o configurație cu 3 căi / 2 poziții, oferind opțiuni de control versatile pentru sistemele pneumatice.
  • Are o construcție cu bară din aluminiu, făcându-l foarte rezistent la coroziune și asigurând longevitate în medii industriale.
  • Această supapă oferă o gamă largă de temperatură de funcționare, de la 0 la 125 de grade F, ceea ce o face potrivită pentru diverse condiții de mediu.
  • Dispune de o dimensiune a portului pilot NPT de 1/4 inch, permițând un control precis al semnalului pilot de aer pentru activarea lină a dispozitivului.
  • Această supapă de control a aerului pilot este capabilă să gestioneze o presiune maximă de funcționare de 140 psi, asigurând o performanță fiabilă în condiții variate de presiune.

Întrebări frecvente:

Î. Care este semnificația configurației cu 3 căi / 2 poziții în supapele de control al aerului?

A. O supapă cu 3 căi / 2 poziții are trei porturi și două poziții, permițând opțiuni de control versatile în sistemele pneumatice.

Î. Ce întreținere este necesară pentru această supapă de control a aerului PARKER N35461091?

A. Pot fi necesare inspecții și curățări regulate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare.

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumÎnălţimeLungimeDimensiunea portuluiTipLăţimePreț
PARKER N35431091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 3/8 inchi | AC9AWG 3FEN6 N35431091 Global Events3.604.78 "3.06 "3/8 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal închis3.31 "€460.38
PARKER N35441091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/2 inch | AC9AWH 3FEN7 N35441091 Global Events3.804.78 "3.06 "1/2 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal închis3.31 "€493.75
PARKER N35471091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi, admisie de 1 inch, pilot extern | AC9AWK 3FEN9 N35471091 Global Events9.305.56 "4.07 "1 intrare, 1-1 / 4 evacuareÎn mod normal închis4.38 "€728.03
PARKER N36481091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/4 inch | AC9AWL 3FEP1 N36481091 Global Events23.307.53 "5.25 "1-1 / 4 admisie, 1-1 / 2 evacuareÎn mod normal închis6.13 "€1,348.57
PARKER N36491091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/2 inch | AC9AWM 3FEP2 N36491091 Global Events23.307.53 "5.25 "1-1 / 2 admisie, 1-1 / 2 evacuareÎn mod normal închis6.13 "€1,379.86
PARKER N37431091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi, intrare de 3/8 inch, pilot extern | AC9AWP 3FEP4 N37431091 Global Events3.604.78 "3.06 "3/8 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal Deschis3.31 "€500.72
PARKER N37441091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1/2 inch | AC9AWQ 3FEP5 N37441091 Global Events3.804.78 "3.06 "1/2 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal Deschis3.31 "€500.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N35461091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi / 2 poziții, dimensiunea orificiului supapei de 3/4 inch
€726.00 /unitate