Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER N36481091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/4 inch | AC9AWL 3FEP1

PARKER N36481091 Supapă Pilot de aer cu 3 căi 1 1/4 inch

În stoc
Articol: AC9AWL Model: N36481091Crucea Ref: 3FEP1
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
€1,348.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot aerian
Actuator / ReturPilot aerian / retur aerian
Coeficientul de volum23.30
Cv23.3
Înălţime7.53 "
Lungime5.25 "
Max. Operarea PSI140
Max. Temp. Gama (F)0 la 125
Numărul de posturi2
Numărul de căi3
Dimensiunea portului pilot NPT (In.)1/4
Presiunea pilotului25
Dimensiunea portului1-1 / 4 admisie, 1-1 / 2 evacuare
TipÎn mod normal închis
UtilizeazaAplicații generale de pneumatică
VidPilot extern
Lăţime6.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumÎnălţimeLungimeDimensiunea portuluiTipLăţimePreț
PARKER N35431091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 3/8 inchi | AC9AWG 3FEN6 N35431091 Global Events3.604.78 "3.06 "3/8 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal închis3.31 "€460.38
PARKER N35441091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/2 inch | AC9AWH 3FEN7 N35441091 Global Events3.804.78 "3.06 "1/2 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal închis3.31 "€493.75
PARKER N35461091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi / 2 poziții, dimensiunea orificiului supapei de 3/4 inch | AC9AWJ 3FEN8 N35461091 Global Events9.305.56 "4.07 "3/4 intrare, 1 evacuareÎn mod normal închis4.38 "€726.00
PARKER N35471091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi, admisie de 1 inch, pilot extern | AC9AWK 3FEN9 N35471091 Global Events9.305.56 "4.07 "1 intrare, 1-1 / 4 evacuareÎn mod normal închis4.38 "€728.03
PARKER N36491091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1 1/2 inch | AC9AWM 3FEP2 N36491091 Global Events23.307.53 "5.25 "1-1 / 2 admisie, 1-1 / 2 evacuareÎn mod normal închis6.13 "€1,379.86
PARKER N37431091 Supapă de control a aerului pilot, 3 căi, intrare de 3/8 inch, pilot extern | AC9AWP 3FEP4 N37431091 Global Events3.604.78 "3.06 "3/8 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal Deschis3.31 "€500.72
PARKER N37441091 Pilot de aer cu supapă 3 căi 1/2 inch | AC9AWQ 3FEP5 N37441091 Global Events3.804.78 "3.06 "1/2 intrare, 1/2 evacuareÎn mod normal Deschis3.31 "€500.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N36481091 Supapă Pilot de aer cu 3 căi 1 1/4 inch
€1,348.57 /unitate