REELCRAFT H29005 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/4 inch, 1000 Psi, lungime furtun 100 picioare

Articol: BT7FYK Model: H29005
€714.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
FurtunNu
ID-ul furtunului3 / 4 "
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.1.075 "
Admisie3/4 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet3/4 "NPT (F)
Presiune1000 PSI
Greutate36 lbs.

Variante de produs

ProdusModelArticolfinalizareaÎnălţimeLungimeMax. Temp.Max. Temp. Gama (F)MontareOutletPreț
REELCRAFT H16000 1 Tambur pentru furtun Aer/apă | AD8VYF 4NA95 H16000 1Tambur pentru furtunPudră acoperită19 "20 "-150 grade FPodea, perete, bancă și camion-€424.90
REELCRAFT HS18000 M1 Tambur pentru furtun Aer/apă | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1Tambur pentru furtunSimplu1920ft-210 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€2,079.00
REELCRAFT H28000 1 tambur pentru furtun Manivela 1/2 inch ID x 300 picioare | AE4HRR 5KPC6 H28000 1Tambur pentru furtunPudră acoperită18.5 "19 "-150 grade FPodea, perete, bancă și camion-€453.47
REELCRAFT H18000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 1/2 inch, 1000 Psi, lungime furtun 200 picioare | AM2JJU H18000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/2 "NPT (F)€545.62
RFQ
REELCRAFT H29000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/4 inch, 1000 Psi, lungime furtun 150 picioare | AY9WYZ H29000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--3/4 "NPT (F)€524.21
REELCRAFT H16000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 300 picioare | AY9WZM H16000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/4 "NPT (F)€393.63
REELCRAFT H26000 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 450 picioare | AY9XAR H26000Mulinetă pentru manivelă---150 grade F--1/4 "NPT (F)€420.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT H29005 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior 3/4 inch, 1000 Psi, lungime furtun 100 picioare
€714.09 /unitate