WIEGMANN BN4141206CH Carcasă cu balamale 6d x 12w x 14h inch | AD8JZA 4KP08

WIEGMANN BN4141206CH Carcasă cu balamale 6 dx 12 l. x 14 h inch

În stoc
Element: AD8JZA Model: BN4141206CHCrucea Ref: 4KP08

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€345.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiCleme de înșurubare
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime14 "
Panou interior6XC23
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Adâncimea de deschidere utilizabilă5.53 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8625
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelKnockouts / Fără KnockoutsCuloriAdâncimeMaterialEcartament metalicNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN A040503 Carcasă metalică cu balamale 3d x 5w x 4h inch | AB4NMX 1ZGY6 A040503knockoutGri3"Otel carbon1613"4"-
RFQ
WIEGMANN A121206 Carcasă metalică cu balamale 6d x 12w x 12h inch | AB4NMY 1ZGY7 A121206knockoutGri6"Otel carbon1616"12 "€125.92
WIEGMANN B060404CH Carcasă metalică cu balamale 4d x 4l x 6h inch | AB4NNA 1ZGY9 B060404CHFără eliminăriGri4"Otel carbon14, 1612, 134"4"€140.81
WIEGMANN B201609CH Carcasa metalica cu balamale 9d x 16l x 20h inch | AB4NNJ 1ZGZ8 B201609CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "16 "€919.64
WIEGMANN B202009CH Carcasă metalică cu balamale 9d x 20w x 20h inch | AB4NNK 1ZGZ9 B202009CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "20 "€1,096.68
WIEGMANN B242009CH Carcasă metalică cu balamale 9d x 20w x 24h inch | AB4NNL 1ZHA1 B242009CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "20 "€916.96
WIEGMANN B302409CH Carcasă metalică cu balamale 9d x 24w x 30h inch | AB4NNM 1ZHA2 B302409CHFără eliminăriGri9"Otel carbon1412, 137.91 "24 "€1,154.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN BN4141206CH Carcasă cu balamale 6 dx 12 l. x 14 h inch
€345.73 /unitate