WIEGMANN JIC040202 Carcasă 4 inci înălțime x 2 inchi lățime x 2 inchi adâncime | AF6QCY 1ZHD5

WIEGMANN JIC040202 Carcasă 4 inci înălțime x 2 inchi lățime x 2 inchi adâncime

Articol: AF6QCY Model: JIC040202Ref încrucișat: 1ZHD5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime2"
Caracteristicile capacului carcaseiCapac desenat
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime4"
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă2"
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeCaracteristicile capacului carcaseiÎnălţimeKnockouts / Fără KnockoutsEcartament metalicNEMA Rating-ulAdâncimea de deschidere utilizabilăPreț
WIEGMANN JIC040403 Carcasă cu balamale 3d x 4l x 4h inch | AB4NPU 1ZHD6 JIC0404034"3"Capac desenat4"Fără eliminări1412, 133"-
RFQ
WIEGMANN RSC040404 Carcasă cu balamale 4d x 4l x 4h inch | AB4NQR 1ZHH5 RSC0404044"4"Blocabil cu lacăt4"knockout163R4"€89.90
WIEGMANN RSC060604 Carcasă cu balamale 4d x 6l x 6h inch | AB4NQT 1ZHH6 RSC0606046"4"Blocabil cu lacăt6"knockout163R4"€56.62
WIEGMANN RSC060606 Carcasă cu balamale 6d x 6l x 6h inch | AB4NQU 1ZHH7 RSC0606066"6"Blocabil cu lacăt6"knockout163R6"€79.01
WIEGMANN RSC080806 Carcasă cu balamale 6d x 8l x 8h inch | AB4NQV 1ZHH8 RSC0808068"6"Blocabil cu lacăt8"knockout163R6"€109.41
WIEGMANN RSC101004 Carcasă cu balamale 4d x 10w x 10h inch | AB4NQW 1ZHH9 RSC10100410 "4"Blocabil cu lacăt10 "knockout163R4"€129.76
WIEGMANN RSC101006 Carcasă cu balamale 6d x 10w x 10h inch | AB4NQX 1ZHJ1 RSC10100610 "6"Blocabil cu lacăt10 "knockout163R6"€128.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN JIC040202 Carcasă 4 inci înălțime x 2 inchi lățime x 2 inchi adâncime