WIEGMANN N12201608 Carcasă cu balamale 8d x 16l x 20h inch | AF2QDM 6XC12

WIEGMANN N12201608 Carcasă cu balamale 8d x 16w x 20h inch

În stoc
Articol: AF2QDM Model: N12201608Crucea Ref: 6XC12

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,084.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiHasp și Capsă pentru Lacăt
Tipul capacului carcaseiBlocabil cu tampon articulat
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime20 "
Panou interior2W828
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă6.91 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.3775
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)58.17
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN N12161608 Carcasă cu balamale 8d x 16l x 16h inch | AB4NPV 1ZHD7 N12161608 Global Events8"16 "31LA186.91 "16 "€1,117.83
WIEGMANN N12483612 Carcasă cu balamale 12d x 36l x 48h inch | AB4NPW 1ZHE5 N12483612 Global Events12 "48 "2VB8710.91 "36 "€2,474.81
WIEGMANN N12161206 Carcasă metalică cu balamale 6d x 12w x 16h inch | AC3TTN 2W824 N12161206 Global Events6"16 "2W8274.91 "12 "€794.49
WIEGMANN N12201606 Carcasă metalică cu balamale 6d x 16w x 20h inch | AC3TTP 2W825 N12201606 Global Events6"20 "2W8284.91 "16 "€1,040.38
WIEGMANN N12242408 Carcasă metalică cu balamale 8d x 24w x 24h inch | AC3TTQ 2W826 N12242408 Global Events8"24 "2W8296.91 "24 "€989.18
WIEGMANN N12202008 Șurub pentru carcasă metalic 8d x 20w x 20h inch | AC8GRZ 3A931 N12202008 Global Events8"20 "3A9226.91 "20 "€800.98
WIEGMANN N12302410 Carcasă cu balamale 10d x 24w x 30h inch | AE6YXX 5W280 N12302410 Global Events10 "30 "3A9248.91 "24 "€1,138.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N12201608 Carcasă cu balamale 8d x 16w x 20h inch
€1,084.33 /unitate