Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0312822224 Unire, negru maleabil, dimensiune 3 inch | AE2CKV 4WJU2

ANVIL 0312822224 Unire, negru maleabil, dimensiune 3 inch

În stoc
Articol: AE2CKV Model: 0312822224Crucea Ref: 4WJU2
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
€254.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală3.875 "
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7307199030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0312822000 Unire, negru maleabil, dimensiune 1/8 inch | AE2CKH 4WJR9 03128220005 / 16 "1 / 8 "€46.23
ANVIL 0312822026 Unire, negru maleabil, dimensiune 1/4 inch | AE2CKJ 4WJT1 03128220265 / 16 "1 / 4 "€42.53
ANVIL 0312822042 Unire, negru maleabil, dimensiune 3/8 inch | AE2CKK 4WJT2 031282204211 / 16 "3 / 8 "€30.24
ANVIL 0312822067 Unire, negru maleabil, dimensiune 1/2 inch | AE2CKL 4WJT3 031282206715 / 16 "1 / 2 "€31.56
ANVIL 0312822083 Unire, negru maleabil, dimensiune 3/4 inch | AE2CKM 4WJT4 03128220831.187 "3 / 4 "€35.94
ANVIL 0312822109 Uniune, negru maleabil, dimensiune 3/4 inch X 1/2 inch | AE2CKN 4WJT5 03128221091.187 "3 / 4 "x 1 / 2"€53.81
ANVIL 0312822125 Unire, negru maleabil, dimensiune 1 inch | AE2CKP 4WJT6 03128221251.187 "1"€44.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0312822224 Unire, negru maleabil, dimensiune 3 inch
€254.11 /unitate