Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0312822125 Unire, negru maleabil, dimensiune 1 inch | AE2CKP 4WJT6

ANVIL 0312822125 Unire, negru maleabil, dimensiune 1 inch

În stoc
Articol: AE2CKP Model: 0312822125Crucea Ref: 4WJT6
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
€46.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1.187 "
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307193060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0312822000 Unire, negru maleabil, dimensiune 1/8 inch | AE2CKH 4WJR9 03128220005 / 16 "1 / 8 "€51.22
ANVIL 0312822026 Unire, negru maleabil, dimensiune 1/4 inch | AE2CKJ 4WJT1 03128220265 / 16 "1 / 4 "€47.12
ANVIL 0312822042 Unire, negru maleabil, dimensiune 3/8 inch | AE2CKK 4WJT2 031282204211 / 16 "3 / 8 "€33.50
ANVIL 0312822067 Unire, negru maleabil, dimensiune 1/2 inch | AE2CKL 4WJT3 031282206715 / 16 "1 / 2 "€32.17
ANVIL 0312822083 Unire, negru maleabil, dimensiune 3/4 inch | AE2CKM 4WJT4 03128220831.187 "3 / 4 "€36.63
ANVIL 0312822109 Uniune, negru maleabil, dimensiune 3/4 inch X 1/2 inch | AE2CKN 4WJT5 03128221091.187 "3 / 4 "x 1 / 2"€55.25
ANVIL 0312822141 Unire, negru maleabil, dimensiune 1-1/4 inch | AE2CKQ 4WJT7 03128221411-11/16 "1.25 "€70.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0312822125 Unire, negru maleabil, dimensiune 1 inch
€46.81 /unitate