Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0312822000 Unire, negru maleabil, dimensiune 1/8 inch | AE2CKH 4WJR9

ANVIL 0312822000 Unire, negru maleabil, dimensiune 1/8 inch

În stoc
Articol: AE2CKH Model: 0312822000Crucea Ref: 4WJR9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€46.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală5 / 16 "
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)3.2
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7307199030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0312822026 Unire, negru maleabil, dimensiune 1/4 inch | AE2CKJ 4WJT1 03128220265 / 16 "1 / 4 "€42.53
ANVIL 0312822042 Unire, negru maleabil, dimensiune 3/8 inch | AE2CKK 4WJT2 031282204211 / 16 "3 / 8 "€30.24
ANVIL 0312822067 Unire, negru maleabil, dimensiune 1/2 inch | AE2CKL 4WJT3 031282206715 / 16 "1 / 2 "€31.56
ANVIL 0312822083 Unire, negru maleabil, dimensiune 3/4 inch | AE2CKM 4WJT4 03128220831.187 "3 / 4 "€35.94
ANVIL 0312822109 Uniune, negru maleabil, dimensiune 3/4 inch X 1/2 inch | AE2CKN 4WJT5 03128221091.187 "3 / 4 "x 1 / 2"€53.81
ANVIL 0312822125 Unire, negru maleabil, dimensiune 1 inch | AE2CKP 4WJT6 03128221251.187 "1"€44.58
ANVIL 0312822141 Unire, negru maleabil, dimensiune 1-1/4 inch | AE2CKQ 4WJT7 03128221411-11/16 "1.25 "€68.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0312822000 Unire, negru maleabil, dimensiune 1/8 inch
€46.23 /unitate