WIEGMANN N412241608SSC Carcasă cu balamale 6d x 6l x 8h inch | AC2VTT 2NE94

WIEGMANN N412241608SSC Carcasă cu balamale 6d x 6l x 8h inch

În stoc
Element: AC2VTT Model: N412241608SSCCrucea Ref: 2NE94

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,055.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriInoxidabil
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcasei1/4 de tură zăvor semifloat
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime24 "
Panou interior2NJ36 sau 2NJ37
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Adâncimea de deschidere utilizabilă8.75 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1675
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)69.09
Lățimea navei (cm)61.72
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulCuloriAdâncimeAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimeCaracteristicile capacului carcaseifinalizareaÎnălţimePreț
WIEGMANN N4363008 Carcasă cu balamale 8d x 30w x 36h inch | AB4NQK 1ZHG7 N4363008 Global Events4, 12, 13Gri8"6.91 "30 "Hasp și Capsă pentru LacătPulbere de poliester ANSI 6136 "€1,806.35
WIEGMANN N412201606SSC Carcasă cu balamale 6d x 8l x 8h inch | AC2VTM 2NE84 N412201606SSC3R, 4, 4X, 12Inoxidabil6"6.5 "16 "1/4 de tură zăvor semifloat# 4 Periat20 "€1,691.25
WIEGMANN N412202008SSC Carcasă cu balamale 4d x 8l x 8h inch | AC2VTP 2NE90 N412202008SSC3R, 4, 4X, 12Inoxidabil8"8.75 "20 "1/4 de tură zăvor semifloat# 4 Periat20 "€1,970.19
WIEGMANN N412202013SSC Carcasă cu balamale 6d x 6l x 8h inch | AC2VTR 2NE92 N412202013SSC3R, 4, 4X, 12Inoxidabil12 "12.5 "20 "1/4 de tură zăvor semifloat# 4 Periat20 "€2,161.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N412241608SSC Carcasă cu balamale 6d x 6l x 8h inch
€2,055.61 /unitate