WIEGMANN N4363008 Carcasă cu balamale 8d x 30w x 36h inch | AB4NQK 1ZHG7

WIEGMANN N4363008 Carcasă cu balamale 8d x 30w x 36h inch

În stoc
Articol: AB4NQK Model: N4363008Crucea Ref: 1ZHG7

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,649.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiHasp și Capsă pentru Lacăt
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime36 "
Panou interior3A933
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă6.91 "
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.45
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulCuloriAdâncimeAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimeCaracteristicile capacului carcaseifinalizareaÎnălţimePreț
WIEGMANN N412201606SSC Carcasă cu balamale 6d x 8l x 8h inch | AC2VTM 2NE84 N412201606SSC3R, 4, 4X, 12Inoxidabil6"6.5 "16 "1/4 de tură zăvor semifloat# 4 Periat20 "€1,700.04
WIEGMANN N412202008SSC Carcasă cu balamale 4d x 8l x 8h inch | AC2VTP 2NE90 N412202008SSC3R, 4, 4X, 12Inoxidabil8"8.75 "20 "1/4 de tură zăvor semifloat# 4 Periat20 "€1,856.59
WIEGMANN N412202013SSC Carcasă cu balamale 6d x 6l x 8h inch | AC2VTR 2NE92 N412202013SSC3R, 4, 4X, 12Inoxidabil12 "12.5 "20 "1/4 de tură zăvor semifloat# 4 Periat20 "€2,103.95
WIEGMANN N412241608SSC Carcasă cu balamale 6d x 6l x 8h inch | AC2VTT 2NE94 N412241608SSC3R, 4, 4X, 12Inoxidabil8"8.75 "16 "1/4 de tură zăvor semifloat# 4 Periat24 "€1,948.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N4363008 Carcasă cu balamale 8d x 30w x 36h inch
€1,649.63 /unitate