WIEGMANN N412242408CSSST Carcasă cu balamale 6d x 10w x 12h inch | AB9ZZH 2HAZ9

WIEGMANN N412242408CSSST Carcasă cu balamale 6d x 10w x 12h inch

În stoc
Articol: AB9ZZH Model: N412242408CSSSTCrucea Ref: 2HAZ9

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,740.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
Material de bazăMetalic
CuloriInoxidabil
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcasei1/4 de tură zăvor semifloat
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime24 "
Panou interior2NJ40
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Adâncimea de deschidere utilizabilă8.75 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)61.98
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN N412201608CSSST Carcasă cu balamale 6d x 10w x 12h inch | AB9ZZG 2HAZ8 N412201608CSSST8"20 "2NJ328.75 "16 "€2,203.35
WIEGMANN N412242008CSSST Carcasă cu balamale 4d x 10w x 12h inch | AB9ZZN 2HCA3 N412242008CSSST8"24 "2NJ388.75 "20 "€2,518.49
WIEGMANN N412302408CSSST Carcasă cu balamale 4d x 10w x 12h inch | AB9ZZP 2HCA4 N412302408CSSST8"30 "2NJ428.75 "24 "€3,037.25
WIEGMANN N412302412CSSST Carcasă cu balamale 4d x 10w x 12h inch | AB9ZZQ 2HCA5 N412302412CSSST12 "30 "2NJ4212.5 "24 "€3,507.33
WIEGMANN N412303008CSSST Carcasă superioară înclinată 6d x 10l x 10h inch | AB9ZZR 2HCA7 N412303008CSSST8"30 "2NJ448.75 "30 "€4,433.02
WIEGMANN N412363612CSSST Carcasă cu balamale 6d x 10w x 10h inch | AB9ZZT 2HCA9 N412363612CSSST12 "36 "NP3636C12.5 "36 "€5,349.35
WIEGMANN N412202012CSSST Carcasă cu balamale 6d x 10w x 10h inch | AB9ZZU 2HCC1 N412202012CSSST12 "20 "2NJ3512.5 "20 "€3,026.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N412242408CSSST Carcasă cu balamale 6d x 10w x 12h inch
€2,740.06 /unitate