WIEGMANN N4161208 Carcasă cu balamale 8d x 12w x 16h inch | AF2QDR 6XC16

WIEGMANN N4161208 Carcasă cu balamale 8d x 12w x 16h inch

În stoc
Articol: AF2QDR Model: N4161208Crucea Ref: 6XC16

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€863.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcaseiHasp și Capsă pentru Lacăt
Tipul capacului carcaseiBlocabil cu tampon articulat
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime16 "
Panou interior2W827
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă6.91 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.305
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)48.01
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorAdâncimea de deschidere utilizabilăLăţimePreț
WIEGMANN N4302410 Carcasă cu balamale 10d x 24w x 30h inch | AE6YXW 5W279 N4302410 Global Events10 "30 "3A9248.91 "24 "€1,442.40
WIEGMANN N4201608 Carcasă cu balamale 8d x 16w x 20h inch | AE7ZKZ 6C732 N4201608 Global Events8"20 "2W8286.91 "16 "€808.74
WIEGMANN N4302408 Carcasă cu balamale 8d x 24w x 30h inch | AE7ZLA 6C733 N4302408 Global Events8"30 "3A9246.91 "24 "€1,347.40
WIEGMANN N4161606 Carcasă cu balamale 6D x 12W x 16H inch | AE9DQR 6HXZ9 N4161606 Global Events6"16 "31LA185.78 "16 "€924.38
WIEGMANN N4201610 Carcasă cu balamale 10d x 16w x 20h inch | AE9DUP 6HYA0 N4201610 Global Events10 "20 "2W8289.78 "16 "€1,027.90
WIEGMANN N4202006 Carcasă cu balamale 6d x 20w x 20h inch | AE9DUQ 6HYA1 N4202006 Global Events6"20 "3A9225.78 "20 "€996.47
WIEGMANN N4242008 Carcasă cu balamale 8d x 20w x 24h inch | AE9DUR 6HYA2 N4242008 Global Events8"24 "6XC197.78 "20 "€1,061.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N4161208 Carcasă cu balamale 8d x 12w x 16h inch
€863.24 /unitate