WIEGMANN N4201606 Carcasă metalică cu balamale 6d x 16w x 20h inch | AC3TTT 2W831

WIEGMANN N4201606 Carcasă metalică cu balamale 6d x 16w x 20h inch

În stoc
Element: AC3TTT Model: N4201606Crucea Ref: 2W831

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,248.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiHasp și Capsă pentru Lacăt
Tipul capacului carcaseiBlocabil cu tampon articulat
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime20 "
Panou interior2W828
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă4.91 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)57.66
Lățimea navei (cm)51.56
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de deschidere utilizabilăCuloriAdâncimeLăţimefinalizareaÎnălţimePanou interiorMaterialPreț
WIEGMANN N4161206 Carcasă metalică cu balamale 6d x 12w x 16h inch | AC3TTR 2W830 N4161206 Global Events4.91 "Gri6"12 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "2W827Otel carbon€835.80
WIEGMANN N4242408 Carcasă metalică cu balamale 8d x 24w x 24h inch | AC3TTU 2W832 N4242408 Global Events6.91 "Gri8"24 "Pulbere de poliester ANSI 6124 "2W829Otel carbon€1,340.67
WIEGMANN N4202008 Carcasă metalică cu balamale 8d x 20w x 20h inch | AC8GRV 3A923 N4202008 Global Events6.91 "Gri8"20 "Pulbere de poliester ANSI 6120 "3A922Otel carbon€1,143.90
WIEGMANN SSN42424083PT Carcasă metalică 24 inci înălțime x 24 inci lățime x 8 inchi adâncime | AG2LCK 31KZ98 SSN42424083PT8"Oţel inoxidabil8"24 "# 4 Periat24 "2W829304 oțel inoxidabil€3,250.75
WIEGMANN SSN42424123PT Carcasă metalică 24 inci înălțime x 24 inci lățime x 12 inci adâncime | AG2LCL 31KZ99 SSN42424123PT12 "Oţel inoxidabil12 "24 "# 4 Periat24 "2W829304 oțel inoxidabil€3,210.87
WIEGMANN SSN43024083PT Carcasă metalică 30 inci înălțime x 24 inci lățime x 8 inchi adâncime | AG2LDT 31LA01 SSN43024083PT8"Oţel inoxidabil8"24 "# 4 Periat30 "3A924304 oțel inoxidabil€3,854.50
WIEGMANN N4243008 Carcasă metalică 24 inchi înălțime x 30 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2LDY 31LA06 N4243008 Global Events8"Gri8"30 "Pulbere de poliester ANSI 6124 "3A924Otel carbon€1,432.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN N4201606 Carcasă metalică cu balamale 6d x 16w x 20h inch
€1,248.73 /unitate