Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton de apăsare a carcasei WIEGMANN PB2 | AC3TTX 2W835

WIEGMANN Buton de apăsare a carcasei PB2

În stoc
Articol: AC3TTX Model: PB2Crucea Ref: 2W835
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
€206.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriVopsea pudră ANSI 61, cu granulație inoxidabilă
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime2.81 "
Dimensiunea D1-7/8 "
Dimensiunea E1-3/4 "
Dimensiunea F2-3/8 "
Dimensiunea G6-1/4 "
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii30mm
MaterialOțel cu calibru 14
NEMA Rating-ul4, 12, 13
Numar de coloane1
Numărul de găuri2
TipUleios etanș
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8538908060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulAdâncimeDimensiunea DNumărul de găuriLăţimeDimensiunea EDimensiunea FDimensiunea GPreț
Buton de apăsare a carcasei WIEGMANN PB1 | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7/8 "13.25 "1-3/4 "2-3/8 "4"€162.59
Buton de apăsare a carcasei WIEGMANN PB3 | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7/8 "33.25 "1-3/4 "2-3/8 "8-1/2 "€223.52
Buton de apăsare a carcasei WIEGMANN PB6 | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5/8 "66.25 "2-1/8 "5-3/8 "10 "€419.42
Buton de apăsare a carcasei WIEGMANN PB4 | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7/8 "43.25 "1-3/4 "2-3/8 "10-3/4 "€237.43
Buton de apăsare a carcasei WIEGMANN PB9 | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5/8 "98.5 "2-1/8 "7-5/8 "10 "€528.48
Buton de apăsare a carcasei WIEGMANN PB12 | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5/8 "128.5 "2-1/8 "7-5/8 "12-1/4 "€407.46
Buton de apăsare a carcasei WIEGMANN PBSS1 | AD8JZD 4KP15 PBSS14, 4X, 12, 132.81 "1-7/8 "13.25 "1-3/4 "2-3/8 "4"€428.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN Buton de apăsare a carcasei PB2
€206.50 /unitate