Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN RSC081006GNK Carcasă cu balamale 6d x 10w x 8h inch | AE9DXD 6HYG9

WIEGMANN RSC081006GNK Carcasă cu balamale 6d x 10w x 8h inch

În stoc
Element: AE9DXD Model: RSC081006GNKCrucea Ref: 6HYG9
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
€108.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGalvanizat
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiBlocabil cu lacăt
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPrevopsit nevopsit
Înălţime10 "
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOțel galvanizat
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Adâncimea de deschidere utilizabilă5.78 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0275
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de deschidere utilizabilăCuloriAdâncimeLăţimefinalizareaÎnălţimeKnockouts / Fără KnockoutsMaterialPreț
WIEGMANN RSC121506 Carcasă cu balamale 6d x 12w x 15h inch | AD7DCR 4DMT8 RSC1215066.06 "Gri6"12 "Pulbere de poliester ANSI 6115 "knockoutOtel carbon€144.55
WIEGMANN RSC181808 Carcasă cu balamale 8d x 18l x 18h inch | AD7DCT 4DMT9 RSC1818088.12 "Gri8"18 "Pulbere de poliester ANSI 6118 "knockoutOtel carbon€334.53
WIEGMANN RSC060804 Carcasă cutie de joncțiune 4d x 6l x 8h inch | AE7ZKR 6C725 RSC0608044"Gri4"6"Pulbere de poliester ANSI 618"knockoutOtel carbon€87.73
WIEGMANN RSC101204 Carcasă cutie de joncțiune 4d x 10w x 12h inch | AE7ZKT 6C726 RSC1012044"Gri4"10 "Pulbere de poliester ANSI 6112 "knockoutOtel carbon€131.82
WIEGMANN RSC060806 Carcasă cutie de joncțiune 6d x 6l x 8h inch | AE7ZKU 6C727 RSC0608066"Gri6"6"Pulbere de poliester ANSI 618"knockoutOtel carbon€76.45
WIEGMANN RSC081006 Carcasă cutie de joncțiune 6d x 8l x 10h inch | AE7ZKV 6C728 RSC0810066"Gri6"8"Pulbere de poliester ANSI 6110 "knockoutOtel carbon€84.32
WIEGMANN RSC040604GNK Carcasă cu balamale 4d x 4l x 6h inch | AE9DWW 6HYG2 RSC040604GNK3.78 "Galvanizat4"4"Prevopsit nevopsit6"Fără eliminăriOțel galvanizat€93.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN RSC081006GNK Carcasă cu balamale 6d x 10w x 8h inch
€108.36 /unitate