WIEGMANN RSCG040448G Jgheab de cablare din oțel gri 4dx48lx4h inch | AE9JCZ 6JZD5

WIEGMANN RSCG040448G Jgheab de cablare din oțel gri 4dx48lx4h inch

În stoc
Articol: AE9JCZ Model: RSCG040448GCrucea Ref: 6JZD5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€361.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Material de bazăMetalic
CuloriGalvanizat
Adâncime48 "
Caracteristicile capacului carcaseiScut de picurare de sus
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPrevopsit nevopsit
Înălţime4"
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOțel galvanizat
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Adâncimea de deschidere utilizabilă48 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5275
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimefinalizareaÎnălţimeKnockouts / Fără KnockoutsMaterialAdâncimea de deschidere utilizabilăPreț
WIEGMANN RSCG040412 Jgheab de cablare din oțel gri 4dx12lx4h inch | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Gri12 "Pulbere de poliester ANSI 614"knockoutOtel carbon4"€143.86
WIEGMANN RSCG040424 Jgheab de cablare din oțel gri 4dx24lx4h inch | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"Gri24 "Pulbere de poliester ANSI 614"knockoutOtel carbon4"€176.38
WIEGMANN RSCG040436 Jgheab de cablare din oțel gri 4dx36lx4h inch | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Gri36 "Pulbere de poliester ANSI 614"knockoutOtel carbon4"€276.59
WIEGMANN RSCG040448 Jgheab de cablare din oțel gri 4dx48lx4h inch | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Gri48 "Pulbere de poliester ANSI 614"knockoutOtel carbon4"€326.65
WIEGMANN RSCG040460 Jgheab de cablare din oțel gri 4dx60lx4h inch | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Gri60 "Pulbere de poliester ANSI 614"knockoutOtel carbon4"€452.90
WIEGMANN RSCG060612 Jgheab de cablare din oțel gri 6dx12lx6h inch | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Gri12 "Pulbere de poliester ANSI 616"knockoutOtel carbon6"€192.41
WIEGMANN RSCG060624 Jgheab de cablare din oțel gri 6dx24lx6h inch | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Gri24 "Pulbere de poliester ANSI 616"knockoutOtel carbon6"€613.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN RSCG040448G Jgheab de cablare din oțel gri 4dx48lx4h inch
€361.22 /unitate