WIEGMANN SC151504 Enclosure Screw 4d x 15w x 15h Inch | AD7DCG 4DMR8

WIEGMANN SC151504 Șurub pentru carcasă 4d x 15l x 15h inch

În stoc
Element: AD7DCG Model: SC151504Crucea Ref: 4DMR8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€94.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi din oțel placate
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime15 "
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Adâncimea de deschidere utilizabilă4.06 "
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.21
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de deschidere utilizabilăCuloriAdâncimeLăţimefinalizareaÎnălţimeKnockouts / Fără KnockoutsMaterialPreț
WIEGMANN SC040404NK Șurub pentru carcasă 4d x 4w x 4h inch | AB4NRN 1ZHK7 SC040404NK4"Gri4"4"Pulbere de poliester ANSI 614"Fără eliminăriOtel carbon€32.74
WIEGMANN SC060604NK Șurub pentru carcasă 4d x 6w x 6h inch | AB4NRP 1ZHK8 SC060604NK4"Gri4"6"Pulbere de poliester ANSI 616"Fără eliminăriOtel carbon€28.63
WIEGMANN SC060606 Șurub pentru carcasă 6d x 6w x 6h inch | AB4NRQ 1ZHK9 SC0606066"Gri6"6"Pulbere de poliester ANSI 616"knockoutOtel carbon€42.80
WIEGMANN SC080804NK Șurub pentru carcasă 4d x 8l x 8h inch | AB4NRR 1ZHL1 SC080804NK4"Gri4"8"Pulbere de poliester ANSI 618"Fără eliminăriOtel carbon€41.68
WIEGMANN SC080806NK Șurub pentru carcasă 6d x 8l x 8h inch | AB4NRT 1ZHL2 SC080806NK6"Gri6"8"Pulbere de poliester ANSI 618"Fără eliminăriOtel carbon€42.47
WIEGMANN SC101004NK Șurub pentru carcasă 4d x 10w x 10h inch | AB4NRU 1ZHL3 SC101004NK4"Gri4"10 "Pulbere de poliester ANSI 6110 "Fără eliminăriOtel carbon€51.38
WIEGMANN SC101006NK Șurub pentru carcasă 6d x 10w x 10h inch | AB4NRV 1ZHL4 SC101006NK6"Gri6"10 "Pulbere de poliester ANSI 6110 "Fără eliminăriOtel carbon€60.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN SC151504 Șurub pentru carcasă 4d x 15l x 15h inch
€94.38 /unitate