WIEGMANN SC181806NK Șurub pentru carcasă 6d x 18w x 18h inch | AB4NTD 1ZHN3

WIEGMANN SC181806NK Șurub pentru carcasă 6d x 18w x 18h inch

În stoc
Element: AB4NTD Model: SC181806NKCrucea Ref: 1ZHN3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€167.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi din oțel placate
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime18 "
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Adâncimea de deschidere utilizabilă6"
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4445
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)51.31
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de deschidere utilizabilăCuloriAdâncimeLăţimefinalizareaÎnălţimeKnockouts / Fără KnockoutsMaterialPreț
WIEGMANN SC151506 Șurub pentru carcasă 6d x 15w x 15h inch | AB4NRY 1ZHL7 SC1515066"Gri6"15 "Pulbere de poliester ANSI 6115 "knockoutOtel carbon€111.76
WIEGMANN SC151506NK Șurub pentru carcasă 6d x 15w x 15h inch | AB4NRZ 1ZHL8 SC151506NK6"Gri6"15 "Pulbere de poliester ANSI 6115 "Fără eliminăriOtel carbon€123.60
WIEGMANN SC181804 Șurub pentru carcasă 4d x 18w x 18h inch | AB4NTA 1ZHL9 SC1818044"Gri4"18 "Pulbere de poliester ANSI 6118 "knockoutOtel carbon€163.10
WIEGMANN SC181804NK Șurub pentru carcasă 4d x 18w x 18h inch | AB4NTB 1ZHN1 SC181804NK4"Gri4"18 "Pulbere de poliester ANSI 6118 "Fără eliminăriOtel carbon€166.08
WIEGMANN SC181806 Șurub pentru carcasă 6d x 18w x 18h inch | AB4NTC 1ZHN2 SC1818066"Gri6"18 "Pulbere de poliester ANSI 6118 "knockoutOtel carbon€191.12
WIEGMANN SC242406 Șurub pentru carcasă 6d x 24w x 24h inch | AB4NTE 1ZHN4 SC2424066"Gri6"24 "Pulbere de poliester ANSI 6124 "knockoutOtel carbon€383.61
WIEGMANN SC242406NK Șurub pentru carcasă 6d x 24w x 24h inch | AB4NTF 1ZHN5 SC242406NK6"Gri6"24 "Pulbere de poliester ANSI 6124 "Fără eliminăriOtel carbon€370.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN SC181806NK Șurub pentru carcasă 6d x 18w x 18h inch
€167.66 /unitate