Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN TANC1080C Thermostat, 55 Deg F to 175 Deg F, Open on Rise, 16 A Full Load Amps at 120VAC, Heating | CV3PUV 487A53

WIEGMANN TANC1080C Thermostat, 55 Deg F to 175 Deg F, Open on Rise, 16 A Full Load Amps at 120VAC, Heating

În stoc
Articol: CV3PUV Model: TANC1080CCrucea Ref: 487A53

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€125.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN TANC1080C Thermostat, 55 Deg F to 175 Deg F, Open on Rise, 16 A Full Load Amps at 120VAC, Heating
€125.36 /unitate