Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN WAS075 Etanșare etanșare la ulei | AE7ZLJ 6C750

WIEGMANN WAS075 Etanșare etanș la ulei

În stoc
Articol: AE7ZLJ Model: WAS075Crucea Ref: 6C750
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
€16.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea orificiului
CuloriGri
Dimensiunea conductei3 / 4 "
finalizareaPulbere de poliester
GarniturăOltight
Diametrul gaurii.1-1/8 "
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA12 și 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru (sigilați butoanele neutilizate sau butoanele conductelor)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametrul gaurii.Preț
WIEGMANN WAS300 Sigiliu orificiu Dimensiunea conductei 3 in | AB2JVZ 1MDU6 A fost 3003"3-41/64 "€37.26
WIEGMANN WAS350 Sigiliu orificiu Dimensiunea conductei 3 1/2 in | AB2JWA 1MDU7 A fost 3503-1/2 "4"€47.42
WIEGMANN WAS400 Dimensiunea conductei de etanșare a orificiilor 4 in | AB8WVL 2AAR5 A fost 4004"4-41/64 "€61.46
WIEGMANN WAS050 Etanșare etanșare la ulei | AE7ZLH 6C749 A fost 0501 / 2 "7 / 8 "€13.82
WIEGMANN WAS150 Etanșare etanșare la ulei | AE7ZLK 6C752 A fost 1501-1/2 "2"€28.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN WAS075 Etanșare etanș la ulei
€16.94 /unitate