Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN WAS350 Sigiliu orificiu Dimensiunea conductei 3 1/2 in | AB2JWA 1MDU7

WIEGMANN WAS350 Dimensiunea conductei de etanșare a găurii 3 1/2 in

În stoc
Articol: AB2JWA Model: WAS350Crucea Ref: 1MDU7
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
€47.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea orificiului
CuloriGri
Dimensiunea conductei3-1/2 "
finalizareaPulbere de poliester
GarniturăOltight
Diametrul gaurii.4"
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA12 și 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru (sigilați butoanele neutilizate sau butoanele conductelor)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametrul gaurii.Preț
WIEGMANN WAS300 Sigiliu orificiu Dimensiunea conductei 3 in | AB2JVZ 1MDU6 A fost 3003"3-41/64 "€37.26
WIEGMANN WAS400 Dimensiunea conductei de etanșare a orificiilor 4 in | AB8WVL 2AAR5 A fost 4004"4-41/64 "€61.46
WIEGMANN WAS050 Etanșare etanșare la ulei | AE7ZLH 6C749 A fost 0501 / 2 "7 / 8 "€13.82
WIEGMANN WAS075 Etanșare etanșare la ulei | AE7ZLJ 6C750 A fost 0753 / 4 "1-1/8 "€16.94
WIEGMANN WAS150 Etanșare etanșare la ulei | AE7ZLK 6C752 A fost 1501-1/2 "2"€28.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN WAS350 Dimensiunea conductei de etanșare a găurii 3 1/2 in
€47.42 /unitate