Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 19767 Ferăstrău izolat 18 inch Lungime 24 Tpi | AB8RDJ 26X272

WIHA TOOLS 19767 Ferăstrău izolat 18 inch Lungime 24 Tpi

În stoc
Element: AB8RDJ Model: 19767Crucea Ref: 26X272

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€327.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău izolat
Lungimea lamei11 13 / 16 "
Materialul lameiScop general
Lățimea lamei1 / 2 "
Materiale cadruOțel cu înveliș izolat
Design mânerStandard
Manipulați materialulOțel cu înveliș izolat
Fantă0.02 "
Lungime18 "
Număr de bucați1
Denti pe inch24
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Adâncimea gâtului3.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.314
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)55.12
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8202100000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici: Tensiune reglabilă a lamei, Lamă înlocuibilă, 1000 Volți, Buton de tensiune

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 19767 Ferăstrău izolat 18 inch Lungime 24 Tpi
€327.39 /unitate